Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCKI0600
Cod. Produttore
PCKI0600
Cod. EAN
8015646788115

Informazioni di prodotto

TRAVERSA INTERMEDIA L=600MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PCKI0600 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traversa per montaggio barre in orizzontale sottotetto o fondo della struttura

materiale

zinco

profondità

40 mm

altezza

71 mm

larghezza

610 mm

Produttore

ABB

TRAVERSA INTERMEDIA L 600MM