Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCKI0400
Cod. Produttore
PCKI0400
Cod. EAN
8015646788108

Informazioni di prodotto

TRAVERSA INTERMEDIA L=400MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCKI0400 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traversa per montaggio barre in orizzontale sottotetto o fondo della struttura

materiale

zinco

profondità

40 mm

altezza

71 mm

larghezza

410 mm

Produttore

ABB

TRAVERSA INTERMEDIA L 400MM