› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traversa intermedia 800mm struttura supporto elettrico installazioni quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCKI0800
Cod. Produttore PCKI0800
Cod. EAN 8015646788122

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Lunghezza traversa: 800 mm
  • Tipo: Traversa intermedia
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Funzione: Supporto intermedio
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: intermediate crosspiece w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

810 mm

altezza

71 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traversa intermedia 800mm struttura supporto elettrico installazioni quadro elettrico