› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traversa fissaggio cavi orizzontale per armadi LDX 600mm

Cod. Rexel BTI93600TRO
Cod. Produttore 93600TRO
Cod. EAN 8012199695044

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa fissaggio cavi
  • Larghezza: 600 mm
  • Applicazione: Quadri e armadi LDX400/800
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La traversa di fissaggio cavi orizzontale MAS è un componente in metallo progettato per garantire un supporto robusto e sicuro dei cavi all’interno di quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa traversa consente un'organizzazione ordinata dei cavi, facilitandone la gestione e la manutenzione. Il design con forature regolari permette un fissaggio versatile e stabile, adattandosi facilmente alle diverse esigenze di installazione elettrica. La traversa è disponibile in diverse lunghezze per rispondere a molteplici configurazioni di cablaggio, assicurando efficienza e ordine negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Traversa per fissaggio cavi in orizzontale per quadri e armadi LDX400 e LDX800 larghezza 600mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Traversa fissaggio cavi orizzontale per armadi LDX 600mm