› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traversa fissaggio cavi orizzontale 850mm per armadi LDX

Cod. Rexel BTI93800TRO
Cod. Produttore 93800TRO
Cod. EAN 8012199695068

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa fissaggio cavi
  • Applicazione: Quadri e armadi
  • Larghezza: 850 mm
  • Orientamento: Orizzontale
  • Serie: MAS
  • Modelli compatibili: LDX400, LDX800
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Traversa in metallo progettata per il fissaggio orizzontale dei cavi, garantendo un supporto robusto e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. La sua struttura forata permette un fissaggio versatile e adattabile a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Traversa per fissaggio cavi in orizzontale per quadri e armadi LDX400 e LDX800 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Traversa fissaggio cavi orizzontale 850mm per armadi LDX