Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Set di 10 guide DIN a doppio profilo per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio zincato non perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose