Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR80
Cod. Produttore
NSYSDR80
Cod. EAN
3606480067440

Informazioni di prodotto

Traversa DIN simmetrica L800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La traversa DIN simmetrica L800 è un componente essenziale per l'installazione e la gestione di sistemi elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa traversa offre robustezza e resistenza, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua progettazione simmetrica consente un'installazione flessibile e una perfetta adattabilità a diverse configurazioni di montaggio, rendendola ideale per quadri elettrici e applicazioni industriali. Le dimensioni ottimali della traversa L800 facilitano il supporto di vari dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli impianti. La finitura del materiale non solo assicura un aspetto professionale, ma fornisce anche una protezione efficace contro la corrosione, prolungando ulteriormente la vita utile del prodotto. Questo accessorio è perfetto per professionisti e installatori che cercano soluzioni affidabili e di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

800 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

50 mm

Tipo superficie

Altro

Serie

Spacial SM