Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR80A
Cod. Produttore
NSYSDR80A
Cod. EAN
3606480184390

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza nominale: 800 mm
  • Lunghezza reale: 750 mm
  • Altezza nominale: 15 mm
  • Larghezza nominale: 35 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Tipo di guida: DIN simmetrica
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX, PanelSeT SMX e PanelSeT SD La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 800 mm e la lunghezza reale è 750 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

745 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

725 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT CRN