Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR60A
Cod. Produttore
NSYSDR60A
Cod. EAN
3606480184383

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza nominale: 600 mm
  • Lunghezza reale: 550 mm
  • Larghezza nominale: 35 mm
  • Altezza nominale: 15 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Tipo guida: DIN simmetrica
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 600 mm e la lunghezza reale è 550 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

545 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

525 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT CRN