Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR60
Cod. Produttore
NSYSDR60
Cod. EAN
3606480067433

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Traversa DIN
  • Dimensioni: L600 mm
  • Materiale: Acciaio robusto
  • Finitura: Protettiva contro usura
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Compatibilità: Accessori elettrici vari
  • Applicazione: Quadri e armadi
  • Serie: Spacial SM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La traversa DIN simmetrica L600 è un componente essenziale per l'organizzazione e la gestione efficiente di impianti elettrici. Realizzata in acciaio, offre una robustezza e una durata che garantiscono prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie alla sua compatibilità con vari accessori elettrici, questa traversa è perfetta per ottimizzare lo spazio all'interno di quadri elettrici e armadi di distribuzione. La finitura del materiale assicura una protezione adeguata contro l'usura, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con la traversa DIN simmetrica L600, si possono realizzare configurazioni personalizzate che si adattano alle specifiche esigenze di ogni progetto.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

600 mm

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

50 mm

Tipo superficie

Altro

Serie

Spacial SM