Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR50A
Cod. Produttore
NSYSDR50A
Cod. EAN
3606480184376

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincato
  • Lunghezza nominale: 500 mm
  • Lunghezza reale: 450 mm
  • Larghezza nominale: 35 mm
  • Altezza nominale: 15 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 500 mm e la lunghezza reale è 450 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

445 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

425 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT CRN