Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDR40B
Cod. Produttore
NSYSDR40B
Cod. EAN
3606480184369

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza: 400 mm nominali
  • Larghezza: 35 mm nominali
  • Altezza: 7,5 mm nominali
  • Spessore: 1 mm
  • Finitura: Zincato
  • Regolazione: Continua, passo 25 mm
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di zinco da 1 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è 7,2 mm La lunghezza reale del prodotto è di 350 mm e la lunghezza nominale di 400 mm Fisso con passo di 25mm

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

7,2 mm

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

350 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

325 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

PanelSeT CRN