Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07925
Cod. Produttore
07925
Cod. EAN
8000126079258

Informazioni di prodotto

CROSSPIECE WITH COLLAR RAL7035 300

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Traversa con collare di lunghezza 300 mm, realizzata in materiale metallico resistente, ideale per supportare e fissare componenti elettrici in modo stabile. Progettata per garantire robustezza e durabilità nelle installazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per il montaggio sicuro di apparecchiature. La finitura verniciata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità nel tempo anche in ambienti industriali. Questo accessorio è compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e il supporto delle strutture. Descrizione del produttore: Cross Piece with Conduit-Tightening Collar, Diameter 22mm, for Trunking Base 300mm, Galvanized

Produttore

ABB

Traversa con collare 300 mm metallo verniciato per impianti elettrici industriali