Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDPR200D
Cod. Produttore
NSYDPR200D
Cod. EAN
3606480181283

Informazioni di prodotto

Traversa combinata L2000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 10 guide DIN a doppio profilo per apparecchiature La guida è realizzata in acciaio galvanizzato perforato da 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza del prodotto è di 2000 mm Fisso con passo di 25mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Foro circolare

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Traversa combinata acciaio galvanizzato 2000 mm doppio profilo per apparecchiature industriali