Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Celle / Outlet distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUTV6200
Cod. Produttore
TV6200
Cod. EAN
8015646039224

Informazioni di prodotto

TRAV.RETRO STRUTT.L 600MM ARTU M

Documentazione tecnica

N°2 crosspieces structure W=600mm with PB0803

materiale

plastica

profondità

25 mm

altezza

25 mm

larghezza

600 mm

Produttore

ABB

TRAV.RETRO STRUTT.L 600MM ARTU M