Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA7870101
Cod. Produttore
7870101
Cod. EAN
8055195026139

Informazioni di prodotto

TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA
Telecomando trasmittente Faac XT4 per cancello, frequenza di utilizzo 868 MHz, con tecnologia SLH LR, a 4 canali, colore nero. Il Self Learning Hopping code, ovvero il codice, varia ad ogni utilizzo della trasmittente, un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Il vantaggio di questo telecomando è che la clonazione è impossibile, vi è la possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. Queste trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH. La programmazione del telecomando è molto semplice e non ha bisogno di materiale aggiuntivo Descrizione del produttore: Telecomando trasmittente Faac XT4 per cancello, frequenza di utilizzo 868 MHz, con tecnologia SLH LR, a 4 canali, colore nero. Il Self Learning Hopping code, ovvero il codice, varia ad ogni utilizzo della trasmittente, un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente. Il vantaggio di questo telecomando è che la clonazione è impossibile, vi è la possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza. Queste trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore Brevetto FAAC sull’elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell’ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l’elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. Pienamente compatibili con le precedenti SLH. La programmazione del telecomando è molto semplice e non ha bisogno di materiale aggiuntivo