› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Trasmettitore ottico 5x4 SAT+TV fibra single mode FTTH

Cod. Rexel FY270691
Cod. Produttore 270691
Cod. EAN 8016978084852

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 SAT + 1 TV
  • Uscite fibra: 4 SC/APC
  • Banda SAT: 950-2150 MHz
  • Banda TV: 88-862 MHz
  • Potenza ottica: 9 dBm
  • Alimentazione: 184-264 V / 50-60 Hz
  • Consumo: 20 W
  • Serie: OPT-TX54 PRO

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore ottico OPT-TX54 PRO è un dispositivo professionale progettato per la trasmissione di segnali TV e satellitari su lunghe distanze. Dotato di 4 ingressi RF per satelliti e 1 ingresso terrestre, consente di trasmettere quattro polarità satellitari fino a 2350 MHz tramite quattro uscite in fibra ottica SC/APC. Supporta i principali standard DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2, garantendo un elevato livello di ingresso RF e un ampio budget ottico. Il dispositivo integra un sistema AGC su entrambi i lati per una stabilità ottimale del segnale. È adatto per sistemi con fattore di splitting ottico fino a 1x64 e può fornire fino a 300mA totali sugli ingressi SAT. La lunghezza d’onda di uscita è di 1550 nm con potenza ottica di 9 dBm. Alimentato a 184-264 V con un consumo di 20 W, opera in un intervallo di temperatura da -10 a +55 °C, garantendo affidabilità e conformità alle normative CEI EN 50083-2 e EN60065. Le dimensioni compatte e il peso di 8 kg lo rendono ideale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: OPT-TX-54PRO: Trasmettitore Fibra Ottica con 4 ingressi RF (4 Satelliti) e 4 uscite fibra (una per ogni ingresso SAT).Il Trasmettitore Ottico e dotato anche di ingresso Terrestre (miscelato con una polarita satellitare).Questi prodotti sono dedicati alla copertura di lunghe distanze per riportare i segnali TV e SATELLITE da una postazione di ricezione remota.Il ricevitore ottico OPT-RX54PRO deve essere utilizzato in un sistema con il trasmettitore OPT-TX54PRO.AGC incorporato su entrambi i lati (TX e RX).

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Trasmettitore ottico 5x4 SAT+TV fibra single mode FTTH