› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Trasmettitore ottico 3 ingressi 3 bande fibra singola FTTH

Cod. Rexel FY270657
Cod. Produttore 270657
Cod. EAN 8016978103676

Informazioni principali

  • Ingressi: 3 (3, UHF, IF-IF)
  • Uscita ottica: 1 SC/APC
  • Potenza ottica: 5 dBm
  • Lunghezza d’onda: 1550 nm
  • Dimensioni: 135x82x39 mm
  • Consumo: 5.5 W
  • Protezione: Classe V0 ABS
  • Serie: OPT MBJ

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore ottico OPT-MBJ a tre ingressi OPT 3US TX è progettato per la distribuzione dei segnali di banda 3, UHF e una intera banda IF-IF su una singola fibra ottica, con un livello ottico di uscita pari a 5 dBm e laser a lunghezza d’onda 1550 nm. Grazie alla tecnologia esclusiva A.B.L.A. di Fracarro, il dispositivo mantiene stabile il livello ottico di uscita anche in presenza di variazioni del segnale RF di ingresso, utilizzando circuiti elettronici indipendenti e amplificazione separata per ogni segnale. Il trasmettitore è dotato di LED di stato dedicati, guscio protettivo in materiale ABS non propagante la fiamma (Classe V0), connettori SC/APC standard e uscita monitor RF per verificare il segnale senza interrompere la distribuzione. È adatto al fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido, garantisce un basso consumo di corrente e un’installazione semplice e veloce in modalità Plug&Play. Offre inoltre alta schermatura contro interferenze elettromagnetiche e connettori di ingresso TV e SAT di tipo F femmina con ampie bande di frequenza supportate. Descrizione del produttore: Trasmettitore ottico OPT-MBJ a tre ingressi per la distribuzione dei segnali di banda 3, UHF e una intera banda IF-IF su una singola fibra. Livello ottico di uscita pari a 5dBm con laser a lunghezza d onda 1550nm. (dimensioni 135x82x39mm)

Caratteristiche tecniche

tipo di connettore

SC

Attivo

utilizzabile per single mode

Trasmettitore ottico 3 ingressi 3 bande fibra singola FTTH