Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19584.1
Cod. Produttore
19584.1
Cod. EAN
8007352512603

Informazioni di prodotto

Trasmettitore IR domotico grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3m, grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP30

larghezza in unità di suddivisione

1

codice RAL (simile)

7015

esecuzione della superficie

opaco

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

Produttore

Trasmettitore IR domotico grigio