Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM713500
Cod. Produttore
VM713500
Cod. EAN
8007951713500

Informazioni di prodotto

TU-40 60/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

31 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

0 ... 31 mm

Apertura in larghezza

0 ... 41 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TU-40 60/5A barra passante fissaggio pannello DIN corrente alternata