Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM707700
Cod. Produttore
VM707700
Cod. EAN
8007951707707

Informazioni di prodotto

TU-30 250/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

23 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

0 ... 23 mm

Apertura in larghezza

0 ... 31 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TU-30 250/5A barra passante fissaggio pannello DIN corrente alternata