Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM704400
Cod. Produttore
VM704400
Cod. EAN
8007951704409

Informazioni di prodotto

TU-20 125/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante con fissaggio a pannello o su barra DIN progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

diametro dell'apertura

17 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

125 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3,75 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

0 ... 17 mm

Apertura in larghezza

0 ... 20,5 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TU-20 125/5A barra passante fissaggio pannello/DIN corrente alternata