Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 310 5
Cod. Produttore
EG 310 5
Cod. EAN
8012542020400

Informazioni di prodotto

TR 2 TRASFORMATORE TOROIDALE 60MM

Documentazione tecnica

Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

30 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

60 mm

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale Ø60 mm per monitor di corrente residua