Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 309 7
Cod. Produttore
EG 309 7
Cod. EAN
8012542020301

Informazioni di prodotto

Toroidal Transformer TR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

60 mm

numero di ingressi primari

1

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

Serie

TR

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale 35mm per monitoraggio correnti di dispersione elettriche