Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 416 0
Cod. Produttore
EG 416 0
Cod. EAN
8012542024804

Informazioni di prodotto

TR 5/C TRASFORMATORE TOROIDALE 210MM

Documentazione tecnica

Residual current monitors (RCMs) with external transformer can detect leakage currents. Through minidip you can set sensitivity and intervention time. According to the same diameter, transformers are made in a single version for all relay sensitivity values.

intensità di corrente nominale secondaria

8 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

16 A

potenza apparente nominale secondaria

200 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

Trasformatore toroidale Ø210 mm per monitor di corrente residua