Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN312500
Cod. Produttore
VN312500
Cod. EAN
8007951012504

Informazioni di prodotto

TMD 15/12 TRASF. 15VA DIS. 230/0-8-12VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso discontinuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore standard per campanello

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

1,25 A

lunghezza

55 mm

max. potenza d'uscita

15 W

Numero moduli DIN

2

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

8 V

tensione secondaria 2

4 V

tensione secondaria 3

12 V

intensità di corrente secondaria 1

1,25 A

intensità di corrente secondaria 2

1,25 A

intensità di corrente secondaria 3

1,25 A

Produttore

Trasformatore sicurezza 15VA 230V/0-8-12VAC installazione barra DIN uso discontinuo