Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
35 mm
altezza
87 mm
tipo di trasformatore
Trasformatore standard per campanello
Adatto per quadro di distribuzione
Corrente d'uscita max.
0,833 A
lunghezza
55 mm
max. potenza d'uscita
10 W
Numero moduli DIN
2
tensione primaria
230 V
tensione secondaria 1
8 V
tensione secondaria 2
4 V
tensione secondaria 3
12 V
intensità di corrente secondaria 1
intensità di corrente secondaria 2
intensità di corrente secondaria 3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te