Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN314100
Cod. Produttore
VN314100
Cod. EAN
8007951314103

Informazioni di prodotto

TMC 10/12 TRASF. 10VA CON. 230/0-8-12VAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso continuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore di sicurezza

Adatto per quadro di distribuzione

Corrente d'uscita max.

0,833 A

lunghezza

55 mm

max. potenza d'uscita

10 W

Numero moduli DIN

2

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

8 V

tensione secondaria 2

4 V

tensione secondaria 3

12 V

intensità di corrente secondaria 1

0,833 A

intensità di corrente secondaria 2

0,833 A

intensità di corrente secondaria 3

0,833 A

max. potenza dissipata

3 W

Produttore

Trasformatore sicurezza 10VA 230V 0-8-12VAC montaggio barra DIN uso continuo