Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ36174405
Cod. Produttore
VJ36174405
Cod. EAN
8007951617440

Informazioni di prodotto

TL3 2500/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30 ... 100 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TL3 2500/5A barra passante per corrente alternata