Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 429 9
Cod. Produttore
EA 429 9
Cod. EAN
8012542369608

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi dell’ELEA 429 9, trasformatore con ronzatore incorporato, ideale per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con componenti integrati
  • Affidabilità e sicurezza garantite da materiali di prima qualità

Per il cliente finale:

  • Alimentazione stabile e silenziosa
  • Efficienza energetica e durata nel tempo
  • Funzionamento silenzioso grazie al ronzatore incorporato

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEA 429 9, un trasformatore di alta qualità con ronzatore incorporato, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso. L'ELEA 429 9 è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e silenziosa. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

max. potenza dissipata

5.5 W

lunghezza

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

larghezza

35 mm

altezza

85 mm

tensione primaria

230 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Trasformatore TSR ELEA 429 9 con ronzatore incorporato alimentazione stabile silenziosa per impianti elettrici professionali