Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96423
Cod. Produttore
GW96423
Cod. EAN
8011564063723

Informazioni di prodotto

TRASF.PER SUONERIE 10VA T.P.230V T.S.12V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

adatto per installazione in serie

lunghezza

85 mm

larghezza

35 mm

altezza

58 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Trasformatore suonerie 10VA tensione primaria 230V secondaria 12V per impianti elettrici modulari Serie 90 AM