Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL6TS25B
Cod. Produttore
ABL6TS25B
Cod. EAN
3389110598025

Informazioni di prodotto

  • Tensione ingresso: 230-400 Vca
  • Tensione uscita: 24 Vca
  • Potenza nominale: 250 VA
  • Alimentazione: monofase/3 fasi
  • Isolamento circuiti di controllo
  • Applicazioni: industria mineraria
  • Serie: Modicon ABT7, ABL6
  • Conformità: EN 61558-1, EN 61558-2-6
Descrizione del produttore: Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 250 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

larghezza

120 mm

altezza

122 mm

profondità

85 mm

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

5,51 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 400 V

tensione primaria 2

385 ... 415 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Modicon ABT7 / ABL6

Produttore

Trasformatore per montaggio a pannello e guida DIN Schneider Electric, primario 230V ac, 400V ac, secondario 24V ca