› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasformatore monofase controllo 60 VA 230/24V industriale

Cod. Rexel KM204935
Cod. Produttore 204935
Cod. EAN 4015082049355

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230/24 V
  • Potenza: 60 VA
  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Classe ETIM: EC002486
  • Applicazione: Controllo
  • Serie: Moeller series
  • Frequenza: Monofase
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Trasformatore monofase da 60 VA con tensione di ingresso 230 V e uscita 24 V, progettato per garantire un'efficiente trasformazione dell'energia elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una conversione affidabile e stabile della tensione, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e un funzionamento sicuro. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: STN0,06(230/24) TRASF.MONOF 60 VA204935 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

altezza

78 mm

profondità

79 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

11 %

potenza apparente nominale

60 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Trasformatore monofase controllo 60 VA 230/24V industriale