› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasformatore monofase controllo 200 VA 230/24 V industriale

Cod. Rexel KM204976
Cod. Produttore 204976
Cod. EAN 4015082049768

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230/24 V
  • Potenza: 200 VA
  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Classe ETIM: EC002486
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Controllo
  • Frequenza: Standard industriale
  • Costruttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Trasformatore monofase da 200 VA con tensione primaria di 230 V e secondaria di 24 V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo trasformatore garantisce una conversione efficiente dell’energia elettrica, ideale per impianti che necessitano di una bassa potenza. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per utilizzi in ambito industriale e civile, offre protezione contro sovraccarichi e dispersioni, contribuendo a un funzionamento sicuro degli apparecchi collegati. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: STN0,2(230/24) TRASF.MONOF 200 VA204976 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

Caratteristiche tecniche

larghezza

106 mm

altezza

112 mm

profondità

83 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,8 %

potenza apparente nominale

200 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Trasformatore monofase controllo 200 VA 230/24 V industriale