› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasformatore monofase controllo 160 VA industriale

Cod. Rexel KM204949
Cod. Produttore 204949
Cod. EAN 4015082049492

Informazioni principali

  • Descrizione: STN0,16(400/24)
  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Potenza: 160 VA
  • Tensione ingresso: 400 V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002486
  • Applicazione: Controllo

Descrizione del prodotto

Trasformatore monofase con potenza nominale di 160 VA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione di ingresso di 400 V e una tensione di uscita di 24 V, questo trasformatore assicura prestazioni stabili e una gestione efficiente dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per impianti elettrici residenziali e industriali, offrendo protezione e isolamento ottimali per i circuiti collegati. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate caratteristiche tecniche e sicurezza operativa. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: STN0,16(400/24) TRASF.MONOF 160 VA204949 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

91 mm

profondità

97 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,7 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Trasformatore monofase controllo 160 VA industriale