› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

Trasformatore monofase controllo 1000VA 400/230V industriale

Cod. Rexel KM046895
Cod. Produttore 046895
Cod. EAN 4015080468950

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Tensione primaria: 400 V
  • Tensione secondaria: 230 V
  • Potenza: 1,0 kVA
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC002486
  • Applicazione: Controllo
  • Codice prodotto: 100046895

Descrizione del prodotto

Trasformatore monofase STI1,0 con tensione di ingresso 400 V e uscita 230 V, progettato come trasformatore di sicurezza e di separazione. Questo dispositivo elettrico garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione dei circuiti. Realizzato con materiali di qualità per assicurare efficienza e durata nel tempo, rappresenta una soluzione efficace per la gestione e la trasformazione della tensione in impianti elettrici monofase. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: STI1,0(400/230) TRASFORM. MONOF 100046895 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

Caratteristiche tecniche

larghezza

151 mm

altezza

145 mm

profondità

150 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

2,9 %

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Trasformatore monofase controllo 1000VA 400/230V industriale