› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

Trasformatore elettrico 630 kVA 15/0,4 kV con presa centrale e sensore PT100 per distribuzione industriale e civile

Cod. Rexel X1CTRP07063015A
Cod. Produttore TRP07063015A

Informazioni principali

  • Potenza: 630 kVA
  • Tensione primaria: 15 kV
  • Tensione secondaria: 0,4 kV
  • Presa centrale: Inclusa
  • Sensore temperatura: PT100 integrato
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: X1CTRP

Descrizione del prodotto

Trasformatore elettrico con potenza nominale di 630 kVA, tensione primaria di 15 kV e secondaria di 0,4 kV. Include centralina integrata e sensore di temperatura PT100 per un monitoraggio affidabile delle condizioni operative. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici di media tensione. Adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono una trasformazione stabile e efficiente dell’energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Trasformatore elettrico da 630 kVA con tensione primaria di 15 kV e secondaria di 0,4 kV, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti di distribuzione elettrica. Dotato di presa centrale e sensore di temperatura PT100 integrato per un monitoraggio preciso delle condizioni operative. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una gestione efficiente dell’energia e sicurezza nell’alimentazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo.
Trasformatore elettrico 630 kVA 15/0,4 kV con presa centrale e sensore PT100 per distribuzione industriale e civile
€ 21994,88 x 1 pz.
(pz.)