› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

TRAFO 400KVA-20/0,4KV

Cod. Rexel X1CTRP07040020A
Cod. Produttore TRP07040020A

Informazioni principali

  • Potenza: 400 kVA
  • Tensione primaria: 20 kV
  • Tensione secondaria: 0,4 kV
  • Centralina: Integrata
  • Sensore temperatura: PT100
  • Applicazione: Industriale
  • Controllo termico: Preciso
  • Serie: X1CTRP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore elettrico con potenza nominale di 400 kVA, progettato per la conversione di tensione da 20 kV a 0,4 kV. Include centralina integrata e sensore PT100 per il monitoraggio della temperatura, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Adatto per impianti che richiedono prestazioni efficienti e controllo termico preciso.
TRAFO 400KVA-20/0,4KV
€ 17695,13 x 1 pz.
(pz.)