› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

Trasformatore 800 kVA 15/0,4 kV con centraggio e sensore PT100 per distribuzione elettrica

Cod. Rexel X1CTRP07080015A
Cod. Produttore TRP07080015A

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 800 kVA
  • Tensione ingresso: 15 kV
  • Tensione uscita: 0,4 kV
  • Sistema di centraggio: Incluso
  • Monitoraggio temperatura: PT100
  • Applicazione: Industriale e distribuzione
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: X1CTRP

Descrizione del prodotto

Trasformatore a secco da 800 kVA con tensione primaria di 15 kV e secondaria di 0,4 kV, dotato di sistema di monitoraggio della temperatura PT100 integrato. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in impianti elettrici industriali e commerciali, offre isolamento in resina epossidica per una maggiore sicurezza e durata nel tempo. La struttura compatta e l'assenza di liquidi lo rendono ideale per installazioni in ambienti interni con requisiti di sicurezza elevati. Descrizione del produttore: Trasformatore elettrico con potenza nominale di 800 kVA, progettato per la conversione di tensione da 15 kV a 0,4 kV. Include un sistema di centraggio e un sensore PT100 per il monitoraggio della temperatura, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Adatto per installazioni che richiedono elevata efficienza e controllo termico avanzato.
Trasformatore 800 kVA 15/0,4 kV con centraggio e sensore PT100 per distribuzione elettrica
€ 24971,63 x 1 pz.
(pz.)