Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96321
Cod. Produttore
GW96321
Cod. EAN
8011564178717

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE DI SICUREZZA 15VA 230V
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

max. potenza dissipata

0.9 W

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

adatto per installazione in serie

lunghezza

85 mm

larghezza

52.5 mm

altezza

58 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

a prova di corto circuito

protezione termica

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

Trasformatore sicurezza 15VA 230V per impianti elettrici serie 90 AM