Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPTF10KW01
Cod. Produttore
APTF10KW01
Cod. EAN
0731304242208

Informazioni di prodotto

Trasformatore di isolamento APC WW da 10 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento APC WW da 10 kVA

altezza

175 mm

profondità

749 mm

larghezza

432 mm

Serie

Step_Down_Transformer

Produttore

Trasformatore di isolamento APC WW da 10 kVA