› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore corrente 400A primario 30x10 mm per monitoraggio energia

Cod. Rexel KM101629
Cod. Produttore 101629
Cod. EAN 4015081015214

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400A
  • Dimensioni: 30x10 mm
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Classe ETIM: EC002048
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente progettato per applicazioni elettriche con primario da 400A e dimensioni compatte di 30x10 mm. Offre un fattore di limitazione della sovracorrente FS 5, garantendo affidabilità e sicurezza nelle misurazioni e nel controllo dei circuiti elettrici. Realizzato senza protezione dal contatto, è ideale per installazioni in ambienti controllati dove è richiesta precisione e robustezza. Questo trasformatore è un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia e il monitoraggio delle correnti in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Z-MG/WAS-400 TA PRIM.400A -30X10MM101629 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Trasformatore corrente 400A primario 30x10 mm per monitoraggio energia