› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore corrente 150A TA primario 30x10mm per monitoraggio energia

Cod. Rexel KM101625
Cod. Produttore 101625
Cod. EAN 4015081015177

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 150A
  • Dimensioni: 30x10 mm
  • Tipo: Trasformatore di corrente
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002048
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di origine: Italia
  • Codice prodotto: KM101625

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente progettato per applicazioni elettriche con primario da 150A e nucleo 30x10 mm. Caratterizzato da un fattore di limitazione sovracorrente FS 5, garantisce protezione affidabile senza contatto protetto. Ideale per il monitoraggio e la gestione dei carichi elettrici in impianti industriali e civili, offre precisione e sicurezza nelle misurazioni di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Z-MG/WAS-150 TA PRIM.150A -30X10MM101625 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002048 - Trasformatore di corrente

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Trasformatore corrente 150A TA primario 30x10mm per monitoraggio energia