Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCMCT3001
Cod. Produttore
CMCT3001
Cod. EAN
4013614376887

Informazioni di prodotto

CM-CT 300/1 Current transformer 5VA, class 1

Documentazione tecnica

Trasformatore di corrente CM-CT 300/1 progettato per applicazioni di misura elettrica. Ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici, garantisce precisione nella rilevazione delle correnti. Costruito con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è adatto a installazioni in ambito industriale e civile. La sua configurazione consente un collegamento semplice e sicuro, ottimizzando le prestazioni degli strumenti di misura collegati. Descrizione del produttore: The CM-CT 300/1 is a plug-in current transformer from the CM-CT range. The current transformer has a rated primary current of 300 A and a secondary rated current of 1 A. The burden of the current transformer is 5 VA and its precision is according to class 1. The CM-CT 300/1 will be delivered with foot angle, insulating protective cap and bar fastening screws. A snap-on mounting for DIN rail is avaiable as accessory.

Serie

CM CT

Produttore

ABB

Trasformatore di corrente CM-CT 300/1 300A 1A 5VA classe 1 per misura e monitoraggio impianti elettrici industriali e civili