Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9070T3000D1
Cod. Produttore
9070T3000D1
Cod. EAN
0785901876083

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 3000 VA
  • Tensione primaria: 220/440 V
  • Tensione secondaria: 110 V
  • Fasi: 1 fase
  • Materiale avvolgimento: rame
  • Collegamenti: morsetti a vite
  • Certificazioni: UL, CE, CSA
  • Serie: Industrial Control Transformers

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tipo T è la nostra linea di trasformatori di controllo più diffusa e completa. Sono dotati di innovazioni di design senza precedenti per prestazioni elevate e vengono prodotti utilizzando i materiali isolanti più avanzati. Il trasformatore di controllo di tipo T è la scelta migliore se le dimensioni e i costi sono fonte di preoccupazione. Schneider Electric offre trasformatori con conduttori primari e secondari precablati internamente da 24 pollici al posto delle schede dei terminali, per semplificare e velocizzare l'installazione per molte applicazioni. Sono disponibili solo per applicazioni primarie a tensione singola e secondarie a tensione singola. Schneider Electric offre trasformatori di tipo T e EO nella versione MultiTap. Questo trasformatore di controllo industriale ha una potenza nominale di 3000VA ed è a 1 fase. Questo trasformatore ha una tensione primaria 220 x 440V e una tensione secondaria di 110V. Questo trasformatore è conforme alle norme UL, CE e CSA. Le dimensioni di questo prodotto sono 8,75 pollici (A), 9 pollici (L), 7,24 pollici (P). Questo trasformatore ha collegamenti con morsetti a vite. Il materiale utilizzato per questo prodotto è il rame utilizzato per l'avvolgimento. Questo prodotto ha una compatibilità per FSC2. Il prodotto è fornito con una garanzia di 18 mesi.

Serie

Industrial Control Transformers

Produttore

Trasformatore di controllo 3000 VA 240/480 V - 120 V