Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432575
Cod. Produttore
LV432575
Cod. EAN
0785901961123

Informazioni di prodotto

Accessorio, ComPacT NSX, CT neutro esterno, 3 poli, 400..630 A, Per NSX400..630

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: È un trasformatore esterno di corrente del neutro (ENCT) per ComPacT da NSX400 a NSX630 dotato di unità di controllo MicroLogic 5/6. Con i dispositivi 3P, il neutro distribuito dell'installazione può essere protetto installando questo sensore esterno. La corrente nominale del sensore è compresa tra 400 A e 630 A. L'ENCT deve essere collegato all'unità di controllo MicroLogic mediante un doppino intrecciato schermato. La lunghezza massima del cablaggio è di 10 m e la sezione è compresa tra 0.4 mm² e 1.5 mm².

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

8 W

classe di precisione

1

autenticato

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

630 A

Secondo collegamento

Raccordo a vite

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

tarato

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

ComPacT NSX / new generation

Produttore

Trasformatore corrente neutro esterno 3 poli 400-630A per interruttori ComPacT NSX400-630