Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5MC060
Cod. Produttore
METSECT5MC060
Cod. EAN
3606480618864

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato- 600/5A- sbarre 10x40(20x32)(25x25)mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 600 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 41 mm x 41 mm. Compatibile con un'uscita tripla per barra: 40,5 mm x 10,5 mm o 32,5 mm x 20,5 mm o 25,5 mm x 25,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 12 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

41 ... 41 mm

Apertura in larghezza

41 ... 41 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico Tropicalizzato 600/5A per Sbarre 10x40 20x32 25x25 mm

€ 49,50 x 1 pz.
(pz.)