Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5CC006
Cod. Produttore
METSECT5CC006
Cod. EAN
3606480618710

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico, PowerLogic, TA, 60/5 A, TA tropicalizzato cavi d=21 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per cavo, ha una corrente nominale di linea di 60 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 21 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,25 VA, per classe 3 potenza massima 2 VA.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico PowerLogic TA 60/5 A cavo diametro 21 mm tropicalizzato

€ 29,80 x 1 pz.
(pz.)