Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DC400
Cod. Produttore
METSECT5DC400
Cod. EAN
3303431123803

Informazioni di prodotto

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 4000/5A- per sbarre 52x127mm

Documentazione tecnica

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 4000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 128 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 52 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 30 VA, per classe 1 potenza massima 50 VA.

numero di ingressi primari

1

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

potenza apparente nominale secondaria

50 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

1

altezza dell’apertura

128

larghezza dell’apertura

55

corrente nominale primaria In

4000 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

Serie

PowerLogic____Current_Transformers

Produttore

Trasformatore Amperometrico tropicalizzato - 4000/5A- per sbarre 52x127mm