Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSECT5DB250
Cod. Produttore
METSECT5DB250
Cod. EAN
3303431123766

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,5 a 20 VA / 1 a 25 VA
  • Tensione nominale esercizio: 720 V CA
  • Isolamento: 3 kV
  • Dimensioni apertura barre: 127x38 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: PowerLogic™ Current Transformers

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il trasformatore amperometrico, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 2500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 38 mm x 127 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 20 VA, per classe 1 potenza massima 25 VA.

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

potenza apparente nominale secondaria

25 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

127 ... 127 mm

Apertura in larghezza

38 ... 38 mm

Serie

PowerLogic / Current Transformers

Produttore

Trasformatore amperometrico tropicalizzato 2500/5A per sbarre 38x127mm